Beli facom wrench spanner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- FACOM Ratchet Flexatribut:
- Size: 8-19mm
- Dimensions: 34.5x19x6.5cm
- Material: Steel
- Type: Hinged Ratchet Set
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra CompactDeskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
Daftar Harga facom wrench spanner Terbaru April 2026
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp5.399.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp179.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp3.499.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp9.699.900 |
| FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp659.900 |
| FACOM Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qrP103200963-2.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/P101519593-1.jpg)
/rfP103200987-1.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/P101519845-1.jpg)

/P101519692-1.jpg)
/P101520049-1.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/P101520018-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)


/60P101000216-6.jpg)


/P102267547-1.jpg)